ストレートタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード11422546 品番AKH08-00
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa トラスコ品番482-1661 クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11422485
2024-08-05
用途:
エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品:
11422756
2023-01-22
用途:
エアサスの配管

取り付けも簡単でエア漏れもなく非常に助かりました。

対象商品:
11422415
2021-10-04
用途:
車のエアサスに

しっかりとエアの逆流を防いでくれます。
コンプレッサーにもチェックバルブは付属していますがバックアップ用に購入しました。

対象商品:
11422415
2019-09-13
用途:
機械のメンテナンス時
樋口整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

耐久性があり装着しやすい、見た目もよく、値段が安いので良かったです。

対象商品:
11422415
2019-04-26
用途:
水槽用
製造業

水槽のCO2添加の逆止弁として使用。
アクア用品より信頼性が高いと思います。

対象商品:
11422485
2018-04-19
用途:
ヤンキーホーンの配管
農・林・水産業

ヤンキーホーンの配管に使いましたが 機能はいいみたいです。

対象商品:
11422871
2018-02-14
用途:
チェックバルブ
フリート 様 (サービス業)

他で買うより安くて^_^インチサイズがあり助かりました。

対象商品:
11422686
2014-03-09
用途:
不活性ガスの逆流防止

10φで9.5φの塩ビ管に使用できるかと思いましたがちょっとむりでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする