※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
D.P.ルブ ALDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
11424926
品番
ALD900-20-S2
参考基準価格(税別)
¥299,420
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(20) 2
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(-) なし
仕様
フロートスイッチ(S2) 1a(油なし OFF)
ボディサイズ
(9) 2B
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200