※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D.P.ルブ ALDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20) 2 ねじの種類(-) Rc 注文コード11424935 品番ALD900-20B
参考基準価格(税別)¥290,510 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は管接続口径・ねじの種類など80種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(20) 2 ねじの種類(-) Rc 付属品(B) ブラケット 仕様フロートスイッチ(-) なし ボディサイズ(9) 2B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする