廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11447923
品番
PE-1402.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ねじ径
M1.4
寸法L(mm)
2.5
材質
ピーク
D
2
寸法H(mm)
0.5
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応