廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11447948
品番
PE-1602.5
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,490
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M1.6
寸法L(mm)
2.5
材質
ピーク
D
2.3
寸法H(mm)
0.5
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応