廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11448002
品番
PE-0208
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
8
材質
ピーク
D
3.5
寸法H(mm)
1.3
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応