RY-1204 樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11452245

RY-1204 樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11452245
RY-1204 樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11452245

樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M1.2注文コード11452245品番RY-1204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじ径M1.2寸法L(mm)ヘクサロビュラ穴番号/10材質レニーD1.8寸法H(mm)0.5頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11452263
2022-08-03
用途: 鉄道模型の絶縁用
模型工房コネクション製造業

鉄道模型の集電には一般的には段付き樹脂ワッシャと平ワッシャでラグを挟み込んで絶縁しますが、樹脂ネジを使うと平ワッシャ1枚で可能になり、狭いスペースに収まり易くなります。
もう少し安価になれば有難いですが、1.4mmという特殊な小型ネジなので仕方がないのかもしれません。

対象商品 : 11452254
2019-10-03
用途: マイクロドローンの軽量化
製造業

強度もあり今回の目的の軽量化にも役立ちました。
あと少しだけ価格の軽量化を図っていただければ嬉しいのが本音です。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする