樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M1.4 注文コード11452263 品番RY-1404
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498
この商品はねじ径など64種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M1.4 寸法L(mm)ヘクサロビュラ穴番号/10 材質レニー D2 寸法H(mm)0.5 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11452263
2022-08-03
用途:
鉄道模型の絶縁用
模型工房コネクション 様 (製造業)

鉄道模型の集電には一般的には段付き樹脂ワッシャと平ワッシャでラグを挟み込んで絶縁しますが、樹脂ネジを使うと平ワッシャ1枚で可能になり、狭いスペースに収まり易くなります。
もう少し安価になれば有難いですが、1.4mmという特殊な小型ネジなので仕方がないのかもしれません。

対象商品:
11452254
2019-10-03
用途:
マイクロドローンの軽量化
製造業

強度もあり今回の目的の軽量化にも役立ちました。
あと少しだけ価格の軽量化を図っていただければ嬉しいのが本音です。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする