廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11456445
品番
PS-0408-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
8
D
7
寸法H(mm)
2.6
ワッシャー外径(mm)
10
材質
PPS
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応