樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11459762 品番 PC-0508
在庫数量:残り25点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959
ねじ径M5 寸法L(mm)8 透明 ねじピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)3.3 材質PCポリカーボネート 寸法D(mm)9 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
アクリ板の止

透明アクリル板を止めるのに綺麗に見えるのが良いです。
サイズも豊富でありがたいです。

対象商品:
11459604
2021-06-05
用途:
磁気を帯びる部品の組み立て

ナイロンねじは、柔らかく、少し強い力でねじ山がだめになりましたが、ポリカーボネート製のネジは固く、しっかり固定できました。さらに、他の商品を購入するときに、再度購入いたします。今回の購入では、複数購入を希望しましたが、在庫が一袋しかなく、複数個の注文では、即日発送が出来なかったので、残念ながら、一袋だけとなりました。

対象商品:
11459762
2021-09-01
用途:
樹脂容器内の液体封印に使っています。
環境活性化システムズ 様

使っている樹脂と相性が良く
バッチリ作業がはかどっています。

対象商品:
11459403
2021-02-25
用途:
自作マイクロドローンのペラ固定
その他業種

鉄のネジより、大幅に軽量化出来るうえ、強度も必要十分です。

対象商品:
11459796
2020-02-17
用途:
落雷対策

落雷時にサージ侵入を防ぐために、絶縁ねじを探していました。軽量だが、強度は十分あり、よい。

対象商品:
11459595
2019-04-05
用途:
部品の締め付け
製造業

電子回路で脱落時の短絡対策で金属性ではない部品を使用、本質安全のため。

対象商品:
11459936
2018-10-07
用途:
穴あきタイルのディスプレイ
製造業

怠けて、電動ドリルで締めようとしたらネジ穴がダメになりました^^; 手回しでないとダメですね。
透明度も高く、綺麗で、とても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11459516
2017-06-07
用途:
パッケージの組み立て

初めて使用しましたが全く問題ありません。表面も艶やかできれいです。これから在庫が減ってきましたら注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする