廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の 皿小ねじ
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PCR-0000丸サラ小ネジ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11461275
品番
PCR-0308
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
8
材質
ポリカーボネート
D
6
K
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応