廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角ボルト
樹脂ネジ(PVCボルト) VCBT-0000 六角ボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
11465825
品番
VCBT-0530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M5
寸法L(mm)
30
D
8
寸法H(mm)
3.5
材質
PVC
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※VCBT-1050は半ネジ(S)となります。M10-50(S=25)