VCBT-1035 樹脂ネジ(PVCボルト) VCBT-0000 六角ボルト 廣杉計器 11466026

VCBT-1035 樹脂ネジ(PVCボルト) VCBT-0000 六角ボルト 廣杉計器 11466026 VCBT-1035 樹脂ネジ(PVCボルト) VCBT-0000 六角ボルト 廣杉計器 11466026

樹脂ネジ(PVCボルト) VCBT-0000 六角ボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード11466026 品番VCBT-1035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M10 寸法L(mm)35 D17 寸法H(mm)7 材質PVC 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※VCBT-1050は半ネジ(S)となります。M10-50(S=25)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11466026
2019-08-07
用途:
設備メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

到着も早く、数量もに多すぎず、少なすぎずで値段も割安でした。
品質も問題なく、修繕で少量欲しいときは重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする