BSS90FDB ファイヤーストップロング Bulls(ブルズ) 11466711 BSS90FDB ファイヤーストップロング Bulls(ブルズ) 11466711 BSS90FDB ファイヤーストップロング Bulls(ブルズ) 11466711

ファイヤーストップロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース ブラック 注文コード11466711 品番BSS90FDB
販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています
グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。
スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。

付属品ステンレスカラービス×14本 長さ(mm)910 幅(mm)60 ブラック 開口寸法(mm)40×410[2か所] 有効換気面積(cm2)161 グリーンマーク認定
関連資料:チラシ(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする