和研工業
和研工業の 車外用品
和研工業の ナンバープレート/ボルト
リベット、キャップセット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
リベット8個、キャップ8個
注文コード
11466948
品番
V-RK8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドアバイザー/サイドバイザー取付用留め具
付属品
リベット8個、キャップ8個
材質
リベット:ナイロン樹脂 / キャップ:EPDM
色
黒