和研工業
和研工業の 車外用品
和研工業の ナンバープレート/ボルト
ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11466957
品番
TN-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
自動車用ナンバーフレーム
付属品
ボルト2個、ワッシャー2個、取付用説明書
材質
素地ABS
色
クリアブラック(艶あり)
適合車種
軽自動車/普通自動車
注意
※封印が取り付けされている場合、フレームは装着できません。お近くのディーラーや陸運局にご相談下さい。