スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11470938 品番BL-126
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。
【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。
【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。
【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。
【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。
【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。
【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。
左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
電池残量がわかる充電ケース。
イヤホン本体は防水IPX4対応。

付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)充電ケース:約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49 充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4 防水性IPX4等級 待ち受け時間(時間)最大約24 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)イヤホン:約4
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※防水機能はイヤホン本体のみです。充電ケースは防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする