廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11471802
品番
B-0208
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M2
D
3.5
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
1.3
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応