廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M3
注文コード
11472895
品番
B-0308-S
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
D
5.5
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.7
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応