金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11474234 品番 B-0206-S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
ねじ径M2 材質黄銅 D3.5 寸法L(mm)6 寸法H(mm)1.3 ワッシャー外径(mm)平/6 頭部形状ナベ ワッシャー厚さ(mm)平/0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする