SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
11474967
品番
ARG20-N01BG4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
20
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
(B) ブラケット付 (セットナット付属)
圧力計取付角度
(G4) 270°
CADデータダウンロード