※サンプル画像

ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11474980 品番RU-021T-B DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」
両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。
オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。
ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。
さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。
本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。
-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです

その他非常電源用電池パック付属 タイプトラックレール型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式扉枠内配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800〜950 適合扉質量(kg)15〜65
注意
※各種外部機器やシステムは別途ご用意ください(メーカーでは取り扱いしておりません)
※取付、配線は施工業者にご依頼ください
※固定具やモール等は別途ご用意ください
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする