SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
11476516
品番
ARG30-03G2
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
30
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
なし
圧力計取付角度
(G2) 90°
CADデータダウンロード