うさぎの主食 逸品グルメ フルーツミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(900g) 注文コード11476739 品番ML-582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

5種のフルーツに加えスーパーフードとしても知られるハーブ
モリンガをミックスした贅沢なミックスフードです。
<チモシー主原料ペレット>
高繊維質・低カロリーのチモシーを第一主原料に使用し、お腹の健康維持に配慮しています。
<生きた乳酸菌配合>
乳酸菌が腸内フローラのバランスを整え、消化器官の健康維持をサポートします。
<便臭を軽減>
植物抽出発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
ゴジベリー:ビタミンB1・B2・E、鉄
リンゴ:ポリフェノール、食物繊維
パイナップル:タンパク質分解酵素、ビタミンC
パパイヤ:食物繊維、ビタミンC
バナナ:βカロテン、食物繊維

カロリー(kcal)約328/100g 原材料牧草ペレット【チモシー、ふすま、アルファルファ、グルテンフィード、とうもろこし、ビートパルプ、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、食物繊維(リグノセルロース)、動物性油脂、酵母、ひまわり油、発芽玄米、酵母エキス、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)】、大麦、とうもろこし、果実類(りんご、パパイヤ、バナナ、パイナップル、ゴジベリー)、砂糖、ブドウ糖、ココナッツオイル、ハーブ(モリンガ)、植物抽出発酵エキス、乳酸菌、香料、酸味料(クエン酸) 対象動物うさぎ 栄養成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪2.9%以上、粗繊維10.8%以下、粗灰分5.8%以下、水分12.5%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする