カロリー(kcal)約312/100g
原材料牧草ペレット【チモシー、ふすま、アルファルファ、グルテンフィード、とうもろこし、ビートパルプ、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、食物繊維(リグノセルロース)、動物性油脂、酵母、ひまわり油、発芽玄米、酵母エキス、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)】、大麦、とうもろこし、野菜類(にんじん、キャベツ、にんじんの葉、赤キャベツ)、えんどう豆、ブドウ糖、ハーブ(モリンガ)、植物抽出発酵エキス、乳酸菌
対象動物うさぎ
栄養成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維11.9%以下、粗灰分6.1%以下、水分13.2%以下