3/22より値下げ!現場を応援

ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 11476757 品番 HSM-A100LP
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。
本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。
ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)
左右対称形のハンドルです。
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS ライトピンク 質量(g)49 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)174×75 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 刃部加工スタンダード 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする