ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 11476809 品番 HSM-PA100W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。
ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)
左右対称形のハンドルです。
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS ホワイト 質量(g)49 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)174×75 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 刃部加工グルーレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
台所でプラごみを小さくするのに使用
運輸・通信業

形的にも事務用なんでしょうが、プラごみの薄いものも厚いものもスパッとよく切れて気持ちいいです。切った時の感触と言うか音がシュリってい感じで気に入ってます。

対象商品:
11476791
2025-12-16
用途:
左手での作業
卸売・小売業

左手での作業がスムースにできた。
特にサランラップをしわくちゃにならずに切れたのには家族一同感動しました。

2025-10-16
用途:
事務作業用に使用
農・林・水産業

紙は当然ですが薄いふにゃふにゃのビニールでもスッと切れるのでストレスがなく気持ちよい、お勧めです。

2025-11-19
用途:
薄いプラスチック袋の切断
有限会社あさひ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

大変よく切れる。使いやすい。細かい作業は鋏の厚みが使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする