ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 11476827 品番 HSM-PFA100D
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます
フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。
ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用
左右対称形のハンドルです。
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS ブラック 質量(g)49 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)174×75 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 刃部加工フッ素・グルーレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする