ARG30K-03G1H 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11476893

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 注文コード11476893 品番ARG30K-03G1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,710
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など281種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計内蔵 排気機構リリーフタイプ 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc ボディサイズ30 付属品セットナット付 仕様(K) 逆流機能付き、(H) セットナット付 タイプ(-) リリーフタイプ ブラケットなし 圧力計取付角度(G1) 0°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11476893 ARG30K-03G1H 66530416 ARG30K-03G1H-B ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 1個 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする