SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
10
注文コード
11477715
品番
ARJ1020F-M5-04-1
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
仕様
(1) 0.2 MPa設定
ボディサイズ
10
CADデータダウンロード