ARJ310F-N01-07 ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC 11478162

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径IN:NPT1/8、M5×0.8、OUT:Φ1/4"ワンタッチ管継手 圧力計圧力計なし ボディサイズ3 注文コード11478162 品番ARJ310F-N01-07
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は管接続口径・圧力計・ボディサイズなど88種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 管接続口径IN:NPT1/8、M5×0.8、OUT:Φ1/4"ワンタッチ管継手 ねじの種類NPT、M ボディサイズ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする