廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11479125
品番
U-0204-S
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M2
D
3.5
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
4
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応