廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11479195
品番
U-2505-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
D
4.5
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
1.7
ワッシャー外径(mm)
4.8
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応