廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11480482
品番
U-2506-S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M2.5
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
1.7
外径d(Φmm)
4.5
ワッシャー外径(mm)
平/7
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応