金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11481006 品番 UF-0208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじ径M2 材質ステンレス D4 寸法L(mm)8 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11481024
2021-12-04
用途:
小さな部品の固定
製造業

小さいネジなのでナットに回し入れるところがうまくいかないと作業が滞るが、こちらはとてもしっかりと作られており、大変良い使用感です。

対象商品:
11481058
2020-09-04
用途:
試作機器の製作
教育・研究機関

数十個の個数を低価格で買えました。品質は問題なく、普通に締結できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする