廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11481557
品番
UM-0312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
SUS316
D
5.5
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
2
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応