金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11481584 品番 UM-0320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
ねじ径M3 材質SUS316 D5.5 寸法L(mm)20 寸法H(mm)2 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11481767
2019-07-17
用途:
船の器具を付ける時
教育・研究機関

ステンレスネジとナットを使い合板の板をFRPに取り付けた。ナイロンナットを使い締め付ける時もスムーズにできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする