UL規格電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(153m) 注文コード 11482960 品番 AWM1015 CSA AWG10緑/黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています
各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)
耐熱性に優れています

緑地/黄ストレートライン(埋込2本ライン) サイズAWG10 長さ(m)153 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)80 難燃性垂直難燃(VW-1) 導体錫メッキ軟銅線 仕上外径(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする