SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
減圧弁連数
1
注文コード
11483473
品番
ARM1000-1A1-N01G
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
1
配管
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(G) 圧力計付
仕様
(-) 0.7MPa設定(標準)
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード