SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
減圧弁連数
1
注文コード
11483491
品番
ARM1000-1A1-01-1
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
1
配管
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(-) なし(プラグ付)
仕様
(1) 0.2MPa設定
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード