SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
減圧弁連数
1
注文コード
11483543
品番
ARM1000-1B1-01
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
1
配管
(B1) 個別IN、マニホールド側OUT
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(-) なし(プラグ付)
仕様
(-) 0.7MPa設定(標準)
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード