※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタ 排気機構ノンリリーフタイプ 注文コード11486711 品番ARM11AA1-762-J2-P
参考基準価格(税別)¥93,060 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など256種類から選べます 他の種類を見る

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

付属品(J) 圧力表示機能有 オプション(2) ノンリリーフ 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ブロックタイプ集中給気ブロック ハンドル位置(A) 上 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下 レギュレータブロックの連数(7) 7連 給気ブロック取付位置L側 デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタ IN・OUT継手種類(60) IN側: ストレートΦ3/8 OUT側: ストレートΦ1/4 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする