曜日別特売
- AllWell 早食いが気になる猫用 フィッシュ味 挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り Allwell 11487388

- AllWell 早食いが気になる猫用 フィッシュ味 挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り Allwell 11487388
- AllWell 早食いが気になる猫用 フィッシュ味 挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り Allwell 11487388

AllWell 早食いが気になる猫用 フィッシュ味 挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1.5kg)注文コード11487388品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食事の吐き戻しを軽減し、健康をトータルサポート
独自の丸十字形状の粒で、猫がよく噛むことに配慮して早食いをケア。
猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性
着色料・香料不使用
独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒が素早くふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻す事を軽減します。
※軽減効果はねこによって個体差があります。
※病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。
毛玉ケア:食物繊維の力で便とともに自然に排泄する事を助けます。

シリーズAllWellカロリー(kcal)約340/100g原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする