エクシード2.4g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 12 シーブルー 注文コード11490705 品番12 シーブルー
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

なぶら屋スプーンのラインナップの中で最もアピールの強いスプーン。早巻きでは逃げ惑う獲物を演出し、遅巻きでは魚の側線をダイレクトに刺激するマルチアクションを搭載。扁平ヘッドによる強烈なフラッシングが魚の視覚にも強烈アピール!放流直後だけでなく、やる気のある魚に有効。
エクシードのベースウェイト。ハンドルを2秒で1回転を基準に、高活性なら早く巻く、低活性なら遅く巻くという巻き方がベスト。ボトムのデジ巻きにも対応。

寸法(mm)28 12 シーブルー 質量(g)2.4 針規格YARIE MKシャープ#6 リングサイズVANHOOK VSR-B#1
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする