エクシード2.0g

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 15 BS 注文コード11490739 品番15 BS
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

なぶら屋スプーンのラインナップの中で最もアピールの強いスプーン。早巻きでは逃げ惑う獲物を演出し、遅巻きでは魚の側線をダイレクトに刺激するマルチアクションを搭載。扁平ヘッドによる強烈なフラッシングが魚の視覚にも強烈アピール!放流直後だけでなく、やる気のある魚に有効。
上棚や遅い放流魚に効果的。ゆっくり巻いても誘い続けます。

寸法(mm)28 15 BS 質量(g)2 針規格YARIE MKシャープ#6 リングサイズVANHOOK VSR-B#1
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11490678
2026-02-02
用途:
管理釣り場
教育・研究機関

低速でもしっかりアクションしてくれます
製品は最高ですが、6営業日以内に出荷されないことがあるのですぐほしい方は別のサイトや店舗での購入をおすすめします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする