Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの PC・CPUスタンド
Vodaviewの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
シルバー
注文コード
11493688
品番
VV-STAND-S-SV
参考基準価格(税別)
¥4,781
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコンスタンド
色
シルバー
本体質量(g)
277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:200×220×67〜130
高さ調節
6段
素材
金属・シリコン
耐久質量(g)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
タブレット・ノートパソコン用スタンド
適合サイズ(inch)
11〜17
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
44×280×24