タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
散水ノズル ピッターノズル(CG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
11497967
品番
QG1002CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ホールロックナットでホースを接続する散水ノズルです。
用途
ホースを直付け接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2482
長さ(mm)
85
高さ(mm)
180
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。