タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル用オプション
散水パーツ コック付きジョイントニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
11498037
品番
G081CG
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途
コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。
トラスコ品番
701-2475
高さ(mm)
120
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合コネクタ
タカギ製コネクタ推奨
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。