イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
茶筒 茜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11501467
品番
67643
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
中蓋付のコンパクトな茶筒です。
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
76
高さ(mm)
80
質量(g)
72
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器