イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PC汁椀 古代目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11501485
品番
67830
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗機対応のプラスチック製汁椀です。電子レンジ対応なので、汁物を温めるときに便利です。また、食洗機にも対応しているので食後の後片付けも簡単です。
材質
PET樹脂
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
70
質量(g)
95
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器